桑和
719 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケンブリッヂブルー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
73
76
85
88
91
95
100
120
130
70
73
79
82
105
110
サイズ
73
76
85
88
91
95
100
120
130
70
73
79
82
105
110
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45654106
品番
719
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
73
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
色番
205
ワタリ(cm)
34