749 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45656766 品番 749
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

信頼の日本製高通気生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
台衿に吸汗メッシュを使用し、汗による不快感を軽減
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズ73 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア 素材金属ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、ひざタック 種別スラックス 股下(cm)82 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)32.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする