969 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)70 注文コード45671195 品番969
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・ウエスト・適応ウエストなど133種類から選べます 他の種類を見る

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア 混率(%)綿10/ポリエステル90 素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン) ウエスト(cm)70 仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る) 種別スラックス 股下(cm)82 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)32
注意
※GS.GM.GL.GLL.G3Lは全てレディース用のサイズ展開。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする