桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
977 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45673103
品番
977
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
124
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
色番
1
袖丈
半袖