977 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45673155 品番 977
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい

グレー サイズLL 機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア 素材金属ボタン 混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30) 仕様背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し 種別半袖シャツ 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 色番7 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする