桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1014 ワンタック短ニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45675833
品番
1014
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
85
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
85
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタック短ニッカ
股下(cm)
65
分類
鳶
総丈(cm)
94.5
色番
1
ワタリ(cm)
39