1014 ワンタック短ニッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45675858 品番 1014
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ネイビー サイズ91 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)91 仕様イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン 種別ワンタック短ニッカ 股下(cm)65 分類 総丈(cm)96.5 色番1 ワタリ(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする