桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1529 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
サイズ
70
注文コード
45681318
品番
1529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
アイボリー
サイズ
70
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
5
ワタリ(cm)
32.5