桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1529 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45681546
品番
1529
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
100
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
100
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
40