1529 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ70 注文コード45681598 品番1529
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

モスグリーン サイズ70 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)70 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする