1529 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45681939 品番 1529
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

ケンブリッヂブルー サイズ88 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)88 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番205 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする