セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
両角キー(ステンレス)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45683285
品番
CS04012
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
高さ公差(mm)
0〜-0.03
幅公差(mm)
0〜-0.03
幅b(mm)
4
長さl(mm)
12
高さh(mm)
4
面取c(mm)
0.16〜0.25