2779 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45688065 品番 2779
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!

グレー サイズ120 機能綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾 混率(%)綿70 ポリエステル30 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)120 仕様コインポケット、ミニポケット付き 種別ツータックスラックス 股下(cm)78 分類定番 色番7 ワタリ(cm)45.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする