桑和
4600 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
¥5,898
4L
¥5,798
L
¥5,998
LL
¥5,998
M
¥5,998
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45706308
品番
4600
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
サイズ
LL
種別
長袖ジャンパー
色
ネイビー
胸囲(cm)
133
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア)
分類
防寒
着丈(cm)
70
機能
撥水
裄丈(cm)
90
色番
1