桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
4889 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
ウエスト(cm)
73
注文コード
45708313
品番
4889
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・ウエスト
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある起毛加工
色
アイボリー
サイズ
73
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
73
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
5
ワタリ(cm)
34