4889 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45708347 品番 4889
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感のある起毛加工

アイボリー サイズ82 機能制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)82 仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番5 ワタリ(cm)36.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする