4889 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン ウエスト(cm)70 注文コード45708584 品番4889
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・ウエストなど42種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある起毛加工

モスグリーン サイズ70 機能制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)70 仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)33.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする