5339 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45713116 品番 5339
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

ネイビー サイズ82 機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工 素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)82 仕様コインポケット、太ベルトループ 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)36.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする