6113 6113 長袖ブルゾン 桑和 45717237

6113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ8L
内容量1着注文コード45717237品番6113
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

色
ベージュ
サイズ
8L
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、袖口アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
164
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
定番
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
色番
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする