桑和
6113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
シルバーグレー
ネイビー
パープルブルー
ブルー
ベージュ
マスタード
モスグリーン
サイズ
8L
3L
4L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45717325
品番
6113
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
色
ブルー
サイズ
8L
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、袖口アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
164
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
定番
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
色番
8