桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
8029 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45732323
品番
8029
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
色
ベージュ
サイズ
76
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
ウエスト(cm)
76
仕様
コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
3
ワタリ(cm)
33.7