曜日別特売
9300 9300 つなぎ 桑和 45740233

9300 つなぎ

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズS
内容量1着注文コード45740233品番9300
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません

ライトグリーン
サイズ
S
素材
樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、内側ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様、アコーディオンプリーツ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
110
股下(cm)
76
分類
ツナギ
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
総丈(cm)
153
胴囲(cm)
86
色番
108
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45740093
2026-05-04
用途: 自動車整備

色合いも生地も良く作業中の立ったり座ったりもストレスなくて良かったです。

対象商品 : 45740084
2026-04-24
用途: 自動車整備
小樽ラヂエーター工業株式会社

びっくりするくらい袖が短いです。
大袈裟ではなく7部丈?と思うくらい。
これではワンサイズ上げたところでしれていると思うので、
いっその事袖を切って半袖として使うか、ウエスにするか・・・

対象商品 : 45739768
2025-05-14
用途: 農作業時
ガレージ氏家

9300ツナギは綿ポリエステル素材なので暑い日に使用し汗かいても綿ツナギより着心地が良いと個人的に思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45739549
2025-05-01
用途: 自動車整備の作業着
医療・福祉・介護関連業

今時はすっかり見なくなった白のツナギ!昭和の時代は殆どがこれだけだった。それが今はかえって新しい。温故知新なり!

1が参考にしています
2024-11-08
用途: オートバイ用
奄美オート自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなメーカーを使いましたが、とても良いツナギだとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 45739777
2023-11-20
用途: 自動車整備
ムーンオート

自動車整備に欠かせない ツナギですが 作業中の動きやすさや
着心地の良さは バツグンです

3が参考にしています
対象商品 : 45740084
2024-02-14
用途: 各種汚れ仕事
農・林・水産業

あまり厚くはない春秋用と思います。裾上げオプションに対応してないのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 45739883
2022-09-14
用途: 洗浄備品

洗浄時の汚れ防止の為に制服の上から着て使用する事になり急遽購入しました。
もう少し薄くても良かったですが製品には満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする