DON(ヤマタカ)
難燃ツナギ
プロを守る、難燃・防炎ウェア。火やスパッタに負けない安全機能素材。
仕様
ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
素材
綿100% ツイル
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
アーミー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
股下(cm)
選択してください
72
75
78
81
84
87
ウエスト(cm)
選択してください
94
98
102
106
110
114
118
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74914720
7700
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914729
7700
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914738
7700
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914747
7700
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914756
7700
ネイビー
4L
185~195
84
110
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914765
7700
ネイビー
5L
190~200
87
114
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914781
7700
ネイビー
6L
195~205
87
118
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914790
7700
アーミー
M
165~170
72
94
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914799
7700
アーミー
L
170~175
75
98
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914808
7700
アーミー
LL
175~180
78
102
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914817
7700
アーミー
3L
180~185
81
106
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914826
7700
アーミー
4L
185~195
84
110
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914835
7700
アーミー
5L
190~200
87
114
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
74914851
7700
アーミー
6L
195~205
87
118
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください