曜日別特売

ツナギ服

ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱ツナギ服 - 寅壱

織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボン。制電。

混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
78
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865152609540-50153/カーキ5L14212753.6
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
865162319540-50153/カーキS1109541.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865168889540-50153/カーキL11810345.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865170719540-50113/クロ5L14212753.6
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
865170809540-50153/カーキ3L12811349.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865176069540-50113/クロS1109541.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865182369540-50153/カーキM1149943.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865186999540-50113/クロ3L12811349.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865189709540-50113/クロM1149943.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865190319540-50113/クロL11810345.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865192509540-50113/クロLL12210747.6
¥18,300
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
865195759540-50113/クロ4L13411951.6
¥18,700
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
865202489540-50153/カーキ4L13411951.6
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
865208269540-50153/カーキLL12210747.6
¥18,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする