寅壱
サロペット
織柄で表面感のあるコットンライクな風合いで、ストレッチの効いた変形へリンボンのサロペット。制電。
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
82
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
13/クロ
53/カーキ
サイズ
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
98
103
108
113
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515217
9540-500
53/カーキ
L
103
21.4
35.5
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86515461
9540-500
53/カーキ
LL
108
21.8
37
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86515847
9540-500
13/クロ
L
103
21.4
35.5
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86516301
9540-500
53/カーキ
3L
113
22.2
38
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86518525
9540-500
53/カーキ
M
98
21
34.5
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86518848
9540-500
13/クロ
M
98
21
34.5
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86520476
9540-500
13/クロ
3L
113
22.2
38
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
86521009
9540-500
13/クロ
LL
108
21.8
37
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください