セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
両丸キー(抜きタップ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅b(mm)
12
長さl(mm)
65
注文コード
45745436
品番
TRS12065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
幅b・長さl
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状
両丸キー
幅b(mm)
12
長さl(mm)
65
高さh(mm)
8
タップ径
M4
高さ公差(mm)
0〜-0.09
公差
h9
幅公差(mm)
0〜-0.043
面取c(mm)
0.40〜0.60