AF-F35-W1000-600 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745542 AF-F35-W1000-600 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745542 AF-F35-W1000-600 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745542

AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45745542 品番 AF-F35-W1000-600
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
(支持板)黒 厚さ(mm)(支持板)1 高さ(mm)35 全幅(mm)1000 寸法a(mm)15 ピッチD(mm)237.5 取付穴数N10 適合範囲(mm)60〜600 山数30 呼び長さ(mm)(最大)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする