ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746041
品番
AF-F45-W1000-900
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
高さ(mm)
45
全幅(mm)
1000
寸法a(mm)
20
ピッチD(mm)
237.5
取付穴数N
10
適合範囲(mm)
64〜900
山数
32
呼び長さ(mm)
(最大)900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100