ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45747624
品番
AF-N200-1000
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
200
寸法a(mm)
25
厚さ(mm)
(支持板)1
サイズ
AF-N200
使用温度範囲(℃)
-30〜60
山数
30
呼び長さ(mm)
1000
適合範囲(mm)
120〜1110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100