AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747791 品番 AF-N200-500
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)150 寸法B(mm)45 寸法C(mm)30 寸法D(mm)25 寸法E(mm)65 寸法F(mm)30 寸法H(mm)75 寸法W(mm)200 寸法a(mm)25 厚さ(mm)(支持板)1 サイズAF-N200 使用温度範囲(℃)-30〜60 山数15 呼び長さ(mm)500 適合範囲(mm)60〜555

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする