AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748491 品番 AF-N500-1000
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)440 寸法B(mm)145 寸法C(mm)35 寸法D(mm)30 寸法E(mm)210 寸法F(mm)130 寸法H(mm)180 寸法W(mm)500 寸法a(mm)30 厚さ(mm)(支持板)1 サイズAF-N500 使用温度範囲(℃)-30〜60 山数30 呼び長さ(mm)1000 適合範囲(mm)150〜1350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする