曜日別特売
9907 9907 半袖つなぎ 桑和 45748983

9907 半袖つなぎ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
チャコールグレー
内容量1着注文コード45748983品番9907
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

シワになりにくく乾きが早い
レディースサイズ対応商品

チャコールグレーサイズL機能タフ素材、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80素材樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、袖ペン差し、脇ゴム仕様、アコーディオンプリーツ種別半袖つなぎ胸囲(cm)120股下(cm)80分類ツナギ肩幅(cm)50袖丈(cm)25.5総丈(cm)159適応身長(cm)160~170胴囲(cm)94色番23袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45749069
2023-05-11
用途: 作業着として
高橋商会

生地が厚い。せっかく半袖で腕は涼しいのに、胴体はアツアツ。せめて長袖ならのしっかり生地でも半袖では意味無くね?です。服ばっかりは通販ダメですね、店頭販売に限ります。作業服はワークマンですねやはり。

1が参考にしています
対象商品 : 45748929
2022-06-11
用途: 自動車整備で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何か胴が長いです。以前このメーカーで買ったサイズを注文しましたが、、1サイズから2サイズ大きい感じがします。

2が参考にしています
対象商品 : 45749148
2021-03-19
用途: 自動車板金塗装
株式会社のりもの舘自動車・二輪車・自転車関連業

リピです!
他のものよりウエスト廻りがゆったりしていてとても着やすいとのことです。
冬はつなぎの下に何枚もきてすごしました。
胸ポケットにファスナーがあるのでスマホを入れて下を向いても水没することがなくなりました。
これからは一年中このつなぎを着ることになりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 45749069
2021-04-14
用途: トンネル点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

生地もしっかりしてて使いやすいです。長く使えそうです。

対象商品 : 45749139
2020-07-10
用途: 自動車整備
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

初めて半袖のツナギを購入しました、軽くて動きやすいし、長袖のツナギの袖を、めくって着るのと変わりないと思いましたが、袖がないだけで上半身がずいぶん涼しいです。

対象商品 : 45749087
2020-06-30
用途: 農業
その他業種

胸のポケットが両方フアスナーが付いており財布、スマホが入り助かります。

対象商品 : 45749184
2020-09-16
用途: 修理作業
オートフリーダム自動車・二輪車・自転車関連業

いつもMサイズを購入していますが、この商品は少し大きかったです。またスマホを右胸のポケットに入れているのですが、内ポケットが付いていて引っかかってしまい奥まで入らないのが不満で内ポケットを切りました。なぜこんなところに内ポケットを付けたのか疑問です。

4が参考にしています
対象商品 : 45749148
2020-07-08
用途: 現場指揮
建設業・工事業

サイズを見ながらら3Lを購入しましたが大きく、改めて2lを注文しました。カタログでの購入の難しさを改めて感じました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする