ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズN120 注文コード45749645 品番N120-1300-T-IKO-LWH55
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はサイズなど320種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)LWH□55 サイズN120 タイプ耐熱仕様 寸法L(mm)57 寸法H(mm)60 寸法A(mm)120 寸法F(mm)60 寸法D(mm)28.5 寸法E(mm)17 寸法B(mm)70 寸法C(mm)100 寸法M(mm)25 寸法N(mm)70 寸法I(mm)7 寸法J(mm)20 寸法G(mm)57 寸法K(mm)80 適合範囲(mm)145〜1300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする