ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N158
注文コード
45750406
品番
N158-1200-T-IKO-LWH65
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□65
サイズ
N158
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
158
寸法F(mm)
79
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
128
寸法M(mm)
35
寸法N(mm)
88
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
76
寸法K(mm)
98
適合範囲(mm)
104〜1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100