ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N55
注文コード
45751097
品番
N55-100-T
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□15
サイズ
N55
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
27.5
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
45
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
35
適合範囲(mm)
25〜100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません