ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N55
注文コード
45751142
品番
N55-1100-T-IKO-LWH15
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□15
サイズ
N55
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
27.5
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
45
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
35
適合範囲(mm)
210〜1100