ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N60
注文コード
45751842
品番
N60-1000-S-IKO-LWH20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□20
サイズ
N60
タイプ
標準仕様
寸法L(mm)
29
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
30
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
40
適合範囲(mm)
188〜1000