ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N64
注文コード
45752576
品番
N64-200-T-IKO-LWH25
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□25
サイズ
N64
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
64
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
54
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
34
寸法I(mm)
6.5
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
44
適合範囲(mm)
43〜200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません