IR-S6553-500-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755972 IR-S6553-500-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755972 IR-S6553-500-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755972 IR-S6553-500-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45755972

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45755972 品番 IR-S6553-500-C-C
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)65 内径B(Φmm)53 外径C(Φmm)65 寸法G(mm)28 呼び長さ(mm)500 仕様(中間板)ツバ付 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 口元長(mm)(クランプ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする