IR-S8570-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756855 IR-S8570-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756855 IR-S8570-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756855 IR-S8570-400-C-C 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756855

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45756855 品番 IR-S8570-400-C-C
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)85 内径B(Φmm)70 外径C(Φmm)85 寸法G(mm)40 呼び長さ(mm)400 仕様(中間板)ツバ付 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 口元長(mm)(クランプ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする