IR-S7561-1000-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758824 IR-S7561-1000-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758824 IR-S7561-1000-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758824 IR-S7561-1000-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758824

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)75 呼び長さ(mm)1000 注文コード45758824 品番IR-S7561-1000-C-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径A・呼び長さなど253種類から選べます 他の種類を見る
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)75 内径B(Φmm)61 外径C(Φmm)75 内径D(Φmm)45 寸法E(mm)60 寸法G(mm)31 仕様(中間板)ドーナツ形 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 有効径(Φmm)(フランジ)28 首長(mm)(フランジ)20 呼び長さ(mm)1000 口元長(mm)(クランプ)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45758824 IR-S7561-1000-C-F-D 45758833 IR-S7561-1000-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 1個 55,980 税込61,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする