ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45758833
品番
IR-S7561-1000-C-F
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
75
内径B(Φmm)
61
外径C(Φmm)
75
内径D(Φmm)
45
寸法E(mm)
60
寸法G(mm)
31
仕様
(中間板)ツバ付
形状
(口元)クランプ×フランジ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35〜80
有効径(Φmm)
(フランジ)28
首長(mm)
(フランジ)20
呼び長さ(mm)
1000
口元長(mm)
(クランプ)20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100