ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径A(Φmm)
100
呼び長さ(mm)
400
注文コード
45762595
品番
IR-T10083-400-C-C-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径A・呼び長さ
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
寸法G(mm)
56
呼び長さ(mm)
400
仕様
(中間板)ドーナツ形
材質
標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC
形状
(口元)クランプ×クランプ
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35〜80℃
口元長(mm)
(クランプ)20
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45762595
IR-T10083-400-C-C-D
45762604
IR-T10083-400-C-C
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
品番が変更になりました