IR-T5544-800-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45765684 IR-T5544-800-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45765684 IR-T5544-800-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45765684 IR-T5544-800-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45765684

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)55 呼び長さ(mm)800 注文コード45765684 品番IR-T5544-800-C-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径A・呼び長さなど253種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)55 内径B(Φmm)44 外径C(Φmm)55 内径D(Φmm)35 寸法E(mm)45 寸法G(mm)25 仕様(中間板)ドーナツ形 材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80℃ 有効径(Φmm)(フランジ)22 首長(mm)(フランジ)15 呼び長さ(mm)800 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45765684 IR-T5544-800-C-F-D 45765693 IR-T5544-800-C-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 1個 46,980 税込51,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする