チップ QNMG-TF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45767688 品番 QNMG090404-TF IC830
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質IC830 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 形状正方形 切刃長さ(mm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする