YM135-1050-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774653 YM135-1050-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774653 YM135-1050-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774653

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径A(Φmm)135 形状口元(左)/Φ88 クランプ口元(右)/フランジ 注文コード45774653 品番YM135-1050-88C-F
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径A・形状など273種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ88 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ タイプYM135 種別クランプ×フランジ 外径A(Φmm)135 内径B(Φmm)105 呼び長さ(mm)(最大)1050 有効山数本体ブロック(山/54ブロック):15 寸法E(Φmm)117 寸法F(Φmm)126 取付穴数フランジ/Φ3.5×6 寸法G(mm)96 有効内径(mm)中間板/90 寸法C(Φmm)88 寸法D(mm)50 寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする