材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ108 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプYM160
種別クランプ×フランジ
外径A(Φmm)160
内径B(Φmm)120
呼び長さ(mm)(最大)1050
有効山数本体ブロック(山/79ブロック):10
寸法E(Φmm)132
寸法F(Φmm)146
取付穴数フランジ/Φ3.5×6
寸法G(mm)115
有効内径(mm)中間板/110
寸法C(Φmm)108
寸法D(mm)60
寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×90