材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ18 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプYM40
種別クランプ×フランジ
外径A(Φmm)40
内径B(Φmm)18
呼び長さ(mm)(最大)300
有効山数本体ブロック(山/129ブロック):12
寸法E(Φmm)27
寸法F(Φmm)34
取付穴数フランジ/Φ2.5×4
寸法G(mm)17
有効内径(mm)中間板/16
寸法C(Φmm)18
寸法D(mm)30
寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)9×12