材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ50 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプYM80
種別クランプ×フランジ
外径A(Φmm)80
内径B(Φmm)50
呼び長さ(mm)(最大)1500
有効山数本体ブロック(山/229ブロック):15
寸法E(Φmm)59
寸法F(Φmm)70
取付穴数フランジ/Φ3.5×6
寸法G(mm)46
有効内径(mm)中間板/45
寸法C(Φmm)50
寸法D(mm)40
寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)9×32