平型ジャバラ CFシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45778966 品番 CF25-W800-600
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質(エンドプレート)SUS304 厚さ(mm)(エンドプレート)1.5 全幅(mm)800 山数26 寸法a(mm)50 高さH(mm)25 材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー) 寸法b(mm)230 寸法c(mm)240 呼び長さ(mm)(最大)600 取付穴数N4 適合範囲(mm)70〜600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする